NN izolator BM 1,6kV višina 40mm 38mm M10 HEX [QHEP04010]
- Linija izdelkov: BM
- Višina (mm): 40
- Premer (mm): 38
- Primerno za metrično velikost vijaka (M..): M10
- Oblika: HEX
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.