NN izolator BM 1,4kV višina 35mm 32mm M8 HEX [QHEP03508]

ŠIFRA 2799635 EAN 8013629262232 BM QHEP03508
NN podporni izolator BM višine 35mm, premera 32mm, za vijake M8, heksagonalne oblike
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Višina (mm): 35
  • Premer (mm): 32
  • Primerno za metrično velikost vijaka (M..): M8
  • Oblika: HEX
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.