NN izolator BM 1,4kV višina 35mm 32mm M10 HEX [QHEP03510]
- Linija izdelkov: BM
- Višina (mm): 35
- Premer (mm): 32
- Primerno za metrično velikost vijaka (M..): M10
- Oblika: HEX
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.