NN izolator BM 1,2kV višina 30mm 32mm M6 HEX [QHEP03006]
- Linija izdelkov: BM
- Višina (mm): 30
- Premer (mm): 32
- Primerno za metrično velikost vijaka (M..): M6
- Oblika: HEX
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.