NN izolator BM 0,6kV višina 16mm 14mm M4 HEX [QHEP01604]
- Linija izdelkov: BM
- Višina (mm): 16
- Premer (mm): 14
- Primerno za metrično velikost vijaka (M..): M4
- Oblika: HEX
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.