Montažna plošča za omaro I SPACIAL 300mm 250mm Bakelit [NSYMB3025]
ŠIFRA 2642362
EAN 3606480182686
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYMB3025
Izolacijska montažna plošča za omaro V 300 x Š 250 mm iz bakelita
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SPACIAL
- Višina (mm): 300
- Širina (mm): 250
- Material: Bakelit
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.