Zaščitno kombinirano stikalo ETI B 40A 0,03A AC 1P+N 2M [002173108 - KZS-2M AC B40/0.03]

ŠIFRA 2773826 EAN 3838895400936 ETI 002173108 - KZS-2M AC B40/0.03
Kombinirano zaščitno stikalo, KZS-2M AC B40/0.03
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ETI
  • Izklopna karakteristika: B
  • Nazivni tok (A): 40
  • Nazivni tok napake (A): 0,03
  • Vrsta odvodnega toka: AC
  • Število polov (skupaj): 1 polni odklopnik + N
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.