Zaščitno kombinirano stikalo EATON XPOLE PFL7 B 6A 0,03A A 1P+N 2M [263431 - PFL7-6/1N/B/003-A]
ŠIFRA 2810866
EAN 4015082634315
EATON
263431 - PFL7-6/1N/B/003-A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: EATON XPOLE PFL7
- Izklopna karakteristika: B
- Nazivni tok (A): 6
- Nazivni tok napake (A): 0,03
- Vrsta odvodnega toka: A
- Število polov (skupaj): 1 polni odklopnik + N
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.