Zaščitno kombinirano stikalo ASTI KZS C 25A 0,03A A 2P 2M [002173226]
- Linija izdelkov: ASTI KZS
- Izklopna karakteristika: C
- Nazivni tok (A): 25
- Nazivni tok napake (A): 0,03
- Vrsta odvodnega toka: A
- Število polov (skupaj): 2 polni odklopnik
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.