Zaščitno kombinirano stikalo ASTI KZS C 20A 0,03A A 2P 2M [002173225]

ŠIFRA 1226690 EAN 3838895278610 ETI 002173225
Kombinirano zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito (KZS) ASTI - 2 polno, nazivnega toka 20A, tipa A, izklopne karakteristike C in nazivnega diferenčnega toka 30mA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ASTI KZS
  • Izklopna karakteristika: C
  • Nazivni tok (A): 20
  • Nazivni tok napake (A): 0,03
  • Vrsta odvodnega toka: A
  • Število polov (skupaj): 2 polni odklopnik
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.