Zaščitno kombinirano stikalo ASTI KZS C 16A 0,3A AC 2P 2M [002173324 - KZS-2M]

ŠIFRA 2605388 EAN 3838895375784 ETI 002173324 - KZS-2M
Kombinirano zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito (KZS) ASTI - 2 polno, nazivnega toka 16A, tipa AC, izklopne karakteristike C in nazivnega diferenčnega toka 300mA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ASTI KZS
  • Izklopna karakteristika: C
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivni tok napake (A): 0,3
  • Vrsta odvodnega toka: AC
  • Število polov (skupaj): 2 polni odklopnik
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.