Zaščitno kombinirano stikalo ASTI KZS C 16A 0,01A A 1P+N 1M [002175424]

ŠIFRA 1222126 EAN 3838895627067 ETI 002175424
Kombinirano zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito (KZS) ASTI - 1P+N polno, nazivnega toka 16A, tipa A, izklopne karakteristike C in nazivnega diferenčnega toka 10mA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ASTI KZS
  • Izklopna karakteristika: C
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivni tok napake (A): 0,01
  • Vrsta odvodnega toka: A
  • Število polov (skupaj): 1 polni odklopnik + N
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.