Zaščitno kombinirano stikalo ASTI KZS C 10A 0,01A A 1P+N 1M [002175422]

ŠIFRA 2774366 EAN 3838895627029 ETI 002175422
Kombinirano zaščitno stikalo, KZS-1M 1p+N A C10/0.01 6kA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ASTI KZS
  • Izklopna karakteristika: C
  • Nazivni tok (A): 10
  • Nazivni tok napake (A): 0,01
  • Vrsta odvodnega toka: A
  • Število polov (skupaj): 1 polni odklopnik + N
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.