Zaščitno kombinirano stikalo ASTI KZS B 6A 0,03A A 2P 2M [002173201]

ŠIFRA 1115743 EAN 3838895278450 ETI 002173201
Kombinirano zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito (KZS) ASTI - 2 polno, nazivnega toka 6A, tipa A, izklopne karakteristike B in nazivnega diferenčnega toka 30mA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ASTI KZS
  • Izklopna karakteristika: B
  • Nazivni tok (A): 6
  • Nazivni tok napake (A): 0,03
  • Vrsta odvodnega toka: A
  • Število polov (skupaj): 2 polni odklopnik
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.