Zaščitno kombinirano stikalo ASTI KZS B 10A 0,3A AC 2P 2M [002173302]
- Linija izdelkov: ASTI KZS
- Izklopna karakteristika: B
- Nazivni tok (A): 10
- Nazivni tok napake (A): 0,3
- Vrsta odvodnega toka: AC
- Število polov (skupaj): 2 polni odklopnik
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.