Zaščitno kombinirano stikalo ASTI KZS AFDD požarno zaščitno B 6A 0,03A A 2P 3M [002173811 - AFDD]
ŠIFRA 2798289
EAN 3838895868880
ETI
002173811 - AFDD
Naprave za zaznavanje napak obloka (AFDD) zmanjšuje tveganje električnih požarov zaradi električnih lokov, ki so posledica okvarjenih ali obrabljenih električnih naprav in vezij.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ASTI KZS AFDD
- Izklopna karakteristika: B
- Nazivni tok (A): 6
- Nazivni tok napake (A): 0,03
- Vrsta odvodnega toka: A
- Število polov (skupaj): 2 polni odklopnik
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 3
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.