Zaščitno kombinirano stikalo ASTI KZS AFDD požarno zaščitno B 25A 0,03A A 2P 3M [002173816 - AFDD]
- Linija izdelkov: ASTI KZS AFDD
- Izklopna karakteristika: B
- Nazivni tok (A): 25
- Nazivni tok napake (A): 0,03
- Vrsta odvodnega toka: A
- Število polov (skupaj): 2 polni odklopnik
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 3
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.