Zaščitno kombinirano stikalo ACTI9 iDPNa Vigi C 25A 0,3A AC 1P+N 2M [A9D44625]

ŠIFRA 2747494 EAN 3606480471759 SCHNEIDER ELECTRIC A9D44625
Acti 9 iDPNa Vigi - RCBO - 1P+N - 25A - krivulja C - 4500A - 300mA - tip AC
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ACTI9 iDPNa Vigi
  • Izklopna karakteristika: C
  • Nazivni tok (A): 25
  • Nazivni tok napake (A): 0,3
  • Vrsta odvodnega toka: AC
  • Število polov (skupaj): 1 polni odklopnik + N
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.