Zaščitno kombinirano stikalo ACTI9 iDPNa Vigi C 16A 0,3A AC 1P+N 2M [A9D44616]
- Linija izdelkov: ACTI9 iDPNa Vigi
- Izklopna karakteristika: C
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivni tok napake (A): 0,3
- Vrsta odvodnega toka: AC
- Število polov (skupaj): 1 polni odklopnik + N
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.