Zaščitno kombinirano stikalo ACTI9 iDPNa Vigi B 40A 0,03A A 1P+N 2M [A9D54640]

ŠIFRA 2747510 EAN 3606480471926 SCHNEIDER ELECTRIC A9D54640
Acti 9 iDPNa Vigi - RCBO - 1P+N - 40A - krivulja B - 4500A - 30 mA - tip A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ACTI9 iDPNa Vigi
  • Izklopna karakteristika: B
  • Nazivni tok (A): 40
  • Nazivni tok napake (A): 0,03
  • Vrsta odvodnega toka: A
  • Število polov (skupaj): 1 polni odklopnik + N
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.