Zaščitno kombinirano stikalo ACTI9 iDPN N Vigi C 40A 0,3A A 1P+N 2M [A9D42640]

ŠIFRA 2747544 EAN 3606480472343 SCHNEIDER ELECTRIC A9D42640
Acti 9 iDPN N Vigi - RCBO - 1P+N - 40A - krivulja C - 6000A - 300mA - tip A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ACTI9 iDPN N Vigi
  • Izklopna karakteristika: C
  • Nazivni tok (A): 40
  • Nazivni tok napake (A): 0,3
  • Vrsta odvodnega toka: A
  • Število polov (skupaj): 1 polni odklopnik + N
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.