Zaščitno kombinirano stikalo ACTI9 iDPN N Vigi C 32A 0,1A A SI 1P+N 2M [A9D53632]

ŠIFRA 2747567 EAN 3606480472572 SCHNEIDER ELECTRIC A9D53632
Acti 9 iDPN N Vigi - RCBO - 1P+N - 32A - krivulja C - 6000A - 100mA - tip A-SI
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ACTI9 iDPN N Vigi
  • Izklopna karakteristika: C
  • Nazivni tok (A): 32
  • Nazivni tok napake (A): 0,1
  • Vrsta odvodnega toka: A
  • Število polov (skupaj): 1 polni odklopnik + N
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.