Zaščitno kombinirano stikalo ACTI9 iDPN N Vigi B 6A 0,1A A 1P+N 2M [A9D60606]
- Linija izdelkov: ACTI9 iDPN N Vigi
- Izklopna karakteristika: B
- Nazivni tok (A): 6
- Nazivni tok napake (A): 0,1
- Vrsta odvodnega toka: A
- Število polov (skupaj): 1 polni odklopnik + N
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.