Zaščitno FID stikalo SENTRON 4P 63A 0,03A A 4M [5SV3346-6KL - 5SV33466KL]
- Linija izdelkov: SENTRON
- Število polov (P): 4
- Nazivni tok (A): 63
- Nazivni tok napake (A): 0,03
- Vrsta odvodnega toka: A
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 4
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.