Zaščitno FID stikalo SENTRON 2P 40A 0,03A A 2M [5SM2322-6 - 5SM23226]

ŠIFRA 2733918 EAN 4001869171166 SIEMENS 5SM2322-6 - 5SM23226
RCCB-ji zagotavljajo zanesljivo varnost v inštalaciji zaradi standardne zaščite pred dotikom, ki jo vsebujejo. Prek kode Data Matrix na napravi lahko hitro dostopate do vseh tehničnih podatkov v aplikaciji Siemens Industry Online Support.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SENTRON
  • Število polov (P): 2
  • Nazivni tok (A): 40
  • Nazivni tok napake (A): 0,03
  • Vrsta odvodnega toka: A
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.