Zaščitno FID stikalo ISKRA 2P 40A 0,03A A 2M [30.104.240 - NFI2 40/0.03]

ŠIFRA 2747734 EAN 3838733014004 ISKRA 30.104.240 - NFI2 40/0.03
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ISKRA
  • Število polov (P): 2
  • Nazivni tok (A): 40
  • Nazivni tok napake (A): 0,03
  • Vrsta odvodnega toka: A
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.