Zaščitno FID stikalo HAGER 4P 40A 0,3A AC brez selek.zašč. 4M [CF441J - 0118582754]
- Linija izdelkov: HAGER
- Število polov (P): 4
- Nazivni tok (A): 40
- Nazivni tok napake (A): 0,3
- Vrsta odvodnega toka: AC
- Selektivna zaščita: brez selek.zašč.
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 4
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.