Zaščitno FID stikalo HAGER 4P 25A 0,03A A brez selek.zašč. 4M [CD425J - 0118582725]
- Linija izdelkov: HAGER
- Število polov (P): 4
- Nazivni tok (A): 25
- Nazivni tok napake (A): 0,03
- Vrsta odvodnega toka: A
- Selektivna zaščita: brez selek.zašč.
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 4
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.