Zaščitno FID stikalo EATON XPOLE PF7 2P 63A 0,1A A brez selek.zašč. 2M [263606 - PF7-63/2/01-A]
ŠIFRA 2810436
EAN 4015082636067
EATON
263606 - PF7-63/2/01-A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: EATON XPOLE PF7
- Število polov (P): 2
- Nazivni tok (A): 63
- Nazivni tok napake (A): 0,1
- Vrsta odvodnega toka: A
- Selektivna zaščita: brez selek.zašč.
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.