Zaščitno FID stikalo EATON XPOLE PF6 4P 63A 0,3A AC brez selek.zašč. 4M [286514 - PF6-63/4/03]

ŠIFRA 2841286 EAN 4015082865146 EATON 286514 - PF6-63/4/03
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON XPOLE PF6
  • Število polov (P): 4
  • Nazivni tok (A): 63
  • Nazivni tok napake (A): 0,3
  • Vrsta odvodnega toka: AC
  • Selektivna zaščita: NE
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 4
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.