Zaščitno FID stikalo EATON XPOLE HNC 4P 40A 0,03A A brez selek.zašč. 4M [194688 - HNC-40/4/003-A]
ŠIFRA 2845859
EAN 9010238060814
EATON
194688 - HNC-40/4/003-A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: EATON XPOLE HNC
- Število polov (P): 4
- Nazivni tok (A): 40
- Nazivni tok napake (A): 0,03
- Vrsta odvodnega toka: A
- Selektivna zaščita: NE
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 4
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.