Zaščitno FID stikalo ASTI EFI P4 NL 4P 25A 0,3A A brez selek.zašč. 4M [002061831 - EFI-P4 A 25/0.3 NL]

ŠIFRA 2783427 EAN 3838895867425 ETI 002061831 - EFI-P4 A 25/0.3 NL
Zaščitno stikalo na diferenčni tok (FID) ASTI EFI P4 - 4 polno, nazivnega toka 25A, tipa A in nazivnega diferenčnega toka 300mA, ničelni (N) vodnik na levi strani
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ASTI EFI P4
  • Število polov (P): 4
  • Nazivni tok (A): 25
  • Nazivni tok napake (A): 0,3
  • Vrsta odvodnega toka: A
  • Selektivna zaščita: brez selek.zašč.
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 4
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.