Zaščitno FID stikalo ASTI EFI P4 6kA 4P 40A 0,03A AC brez selek.zašč. 4M [002061652 - EFI6-P4 AC 40/0.03]

ŠIFRA 2783432 EAN 3838895867548 ETI 002061652 - EFI6-P4 AC 40/0.03
Zaščitno stikalo na diferenčni tok (FID) ASTI EFI P4 6kA - 4 polno, nazivnega toka 40A, tipa AC in nazivnega diferenčnega toka 30mA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ASTI EFI P4
  • Število polov (P): 4
  • Nazivni tok (A): 40
  • Nazivni tok napake (A): 0,03
  • Vrsta odvodnega toka: AC
  • Selektivna zaščita: brez selek.zašč.
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 4
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.