Zaščitno FID stikalo ASTI EFI P4 4P 63A 0,5A AC brez selek.zašč. 4M [002061643 - EFI-P4 AC 63/0.5]

ŠIFRA 2783363 EAN 3838895865292 ETI 002061643 - EFI-P4 AC 63/0.5
Zaščitno stikalo na diferenčni tok (FID) ASTI EFI P4 - 4 polno, nazivnega toka 63A, tipa AC in nazivnega diferenčnega toka 500mA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ASTI EFI P4
  • Število polov (P): 4
  • Nazivni tok (A): 63
  • Nazivni tok napake (A): 0,5
  • Vrsta odvodnega toka: AC
  • Selektivna zaščita: brez selek.zašč.
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 4
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.