Zaščitno FID stikalo ASTI EFI P4 4P 63A 0,03A AC brez selek.zašč. 4M [002061613 - EFI-P4 AC 63/0.03]
- Linija izdelkov: ASTI EFI P4
- Število polov (P): 4
- Nazivni tok (A): 63
- Nazivni tok napake (A): 0,03
- Vrsta odvodnega toka: AC
- Selektivna zaščita: brez selek.zašč.
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 4
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.