Zaščitno FID stikalo ASTI EFI P4 4P 25A 0,1A A brez selek.zašč. 4M [002061521 - EFI-P4 A 25/0.1]

ŠIFRA 2783396 EAN 3838895866367 ETI 002061521 - EFI-P4 A 25/0.1
Zaščitno stikalo na diferenčni tok (FID) ASTI EFI P4 - 4 polno, nazivnega toka 25A, tipa A in nazivnega diferenčnega toka 100mA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ASTI EFI P4
  • Število polov (P): 4
  • Nazivni tok (A): 25
  • Nazivni tok napake (A): 0,1
  • Vrsta odvodnega toka: A
  • Selektivna zaščita: brez selek.zašč.
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 4
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.