Zaščitno FID stikalo ASTI EFI P2 NL 2P 80A 0,03A A brez selek.zašč. 2M [002061414 - EFI-P2 A 80/0.03 NL]
ŠIFRA 2783439
EAN 3838895872917
ETI
002061414 - EFI-P2 A 80/0.03 NL
Zaščitno stikalo na diferenčni tok (FID) ASTI EFI P2 - 2 polno, nazivnega toka 80A, tipa A in nazivnega diferenčnega toka 30mA, ničelni (N) vodnik na levi strani
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ASTI EFI P2
- Število polov (P): 2
- Nazivni tok (A): 80
- Nazivni tok napake (A): 0,03
- Vrsta odvodnega toka: A
- Selektivna zaščita: brez selek.zašč.
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.