Zaščitno FID stikalo ASTI EFI P2 2P 25A 0,5A A brez selek.zašč. 2M [002061141 - EFI-P2 A 25/0.5]

ŠIFRA 2783373 EAN 3838895865490 ETI 002061141 - EFI-P2 A 25/0.5
Zaščitno stikalo na diferenčni tok (FID) ASTI EFI P2 - 2 polno, nazivnega toka 25A, tipa A in nazivnega diferenčnega toka 500mA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ASTI EFI P2
  • Število polov (P): 2
  • Nazivni tok (A): 25
  • Nazivni tok napake (A): 0,5
  • Vrsta odvodnega toka: A
  • Selektivna zaščita: brez selek.zašč.
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.