Zaščitno FID stikalo ASTI EFI 4 4P 63A 0,03A B 4M [002062644 - EFI-4 B]

ŠIFRA 2740151 EAN 3838895692911 ETI 002062644 - EFI-4 B
Zaščitno stikalo na diferenčni tok (FID) ASTI EFI - 4 polno, nazivnega toka 40A, tipa B in nazivnega diferenčnega toka 30mA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ASTI EFI 4
  • Število polov (P): 4
  • Nazivni tok (A): 63
  • Nazivni tok napake (A): 0,03
  • Vrsta odvodnega toka: B
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 4
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.