Zaščitno FID stikalo ACTI9 iID 4P 80A 0,3A AC [S] 4M [A9R15480]

ŠIFRA 2626231 EAN 3606480089411 SCHNEIDER ELECTRIC A9R15480
Acti 9 iID - RCCB - 4P - 80 A - 300 mA - tip AC
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ACTI9 iID
  • Število polov (P): 4
  • Nazivni tok (A): 80
  • Nazivni tok napake (A): 0,3
  • Vrsta odvodnega toka: AC
  • Selektivna zaščita: [S]
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 4
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.