Zaščitno FID stikalo ACTI9 iID 4P 80A 0,3A A SI [S] 4M [A9R35480]
- Linija izdelkov: ACTI9 iID
- Število polov (P): 4
- Nazivni tok (A): 80
- Nazivni tok napake (A): 0,3
- Vrsta odvodnega toka: A
- Selektivna zaščita: [S]
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 4
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.