Zaščitno FID stikalo ACTI9 iID 2P 63A 0,3A A 2M [A9R24263]

ŠIFRA 2747442 EAN 3606480374715 SCHNEIDER ELECTRIC A9R24263
Acti 9 iID - RCCB - 2P - 63 A - 300 mA - tip A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ACTI9 iID
  • Število polov (P): 2
  • Nazivni tok (A): 63
  • Nazivni tok napake (A): 0,3
  • Vrsta odvodnega toka: A
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.