Zaščitno FID stikalo ACTI9 iID 2P 40A 0,3A A SI [S] 2M [A9R35240]

ŠIFRA 2626239 EAN 3606480089619 SCHNEIDER ELECTRIC A9R35240
Acti 9 iID - RCCB - 2P - 40 A - 300 mA - tip SI
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ACTI9 iID
  • Število polov (P): 2
  • Nazivni tok (A): 40
  • Nazivni tok napake (A): 0,3
  • Vrsta odvodnega toka: A
  • Selektivna zaščita: [S]
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.