Zaščitno FID stikalo ACTI9 iID 2P 100A 0,03A AC 2M [A9R11291]

ŠIFRA 2626215 EAN 3606480089244 SCHNEIDER ELECTRIC A9R11291
Acti 9 iID - RCCB - 2P - 100 A - 30 mA - tip AC
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ACTI9 iID
  • Število polov (P): 2
  • Nazivni tok (A): 100
  • Nazivni tok napake (A): 0,03
  • Vrsta odvodnega toka: AC
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.