Zaščitno kombinirano stikalo EATON XPOLE PFL7 B 13A 0,03A AC 1P+N 2M [263518 - PFL7-13/1N/B/003]
ŠIFRA 2735226
EAN 4015082635183
EATON
263518 - PFL7-13/1N/B/003
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: EATON XPOLE PFL7
- Izklopna karakteristika: B
- Nazivni tok (A): 13
- Nazivni tok napake (A): 0,03
- Vrsta odvodnega toka: AC
- Število polov (skupaj): 1 polni odklopnik + N
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.