Zaščitno kombinirano stikalo EATON XPOLE PFL7 C 16A 0,03A AC 1P+N 2M [263537 - PFL7-16/1N/C/003]

ŠIFRA 1204762 EAN 4015082635374 EATON 263537 - PFL7-16/1N/C/003
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON XPOLE PFL7
  • Izklopna karakteristika: C
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivni tok napake (A): 0,03
  • Vrsta odvodnega toka: AC
  • Število polov (skupaj): 1 polni odklopnik + N
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.