Zaščitno kombinirano stikalo DX3 C 10A 0,03A AC 2P 2M SOHO [411011]

ŠIFRA 2644118 EAN 3414970351586 LEGRAND 411011
Kombinirano zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito (KZS) DX3 - 2 polno, nazivnega toka 10A, tipa AC, izklopne karakteristike C in nazivnega diferenčnega toka 30mA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: DX3
  • Izklopna karakteristika: C
  • Nazivni tok (A): 10
  • Nazivni tok napake (A): 0,03
  • Vrsta odvodnega toka: AC
  • Število polov (skupaj): 2 polni odklopnik
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.