Zaščitno kombinirano stikalo ASTI KZS C 16A 0,1A A 1P+N 1M [002175444]

ŠIFRA 2743542 EAN 3838895629009 ETI 002175444
Kombinirano zaščitno stikalo, KZS-1M 1p+N A C16/0.1 6kA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ASTI KZS
  • Izklopna karakteristika: C
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivni tok napake (A): 0,1
  • Vrsta odvodnega toka: A
  • Število polov (skupaj): 1 polni odklopnik + N
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.