Zaščitno kombinirano stikalo ASTI KZS B 10A 0,01A A 2P 2M [002173212]
ŠIFRA 1204793
EAN 3838895375906
ETI
002173212
Kombinirano zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito (KZS) ASTI - 2 polno, nazivnega toka 10A, tipa A, izklopne karakteristike B in nazivnega diferenčnega toka 10mA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ASTI KZS
- Izklopna karakteristika: B
- Nazivni tok (A): 10
- Nazivni tok napake (A): 0,01
- Vrsta odvodnega toka: A
- Število polov (skupaj): 2 polni odklopnik
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.