Zaščitno kombinirano stikalo ACTI9 iDPN N Vigi B 25A 0,03A A 1P+N 2M [A9D56625]
- Linija izdelkov: ACTI9 iDPN N Vigi
- Izklopna karakteristika: B
- Nazivni tok (A): 25
- Nazivni tok napake (A): 0,03
- Vrsta odvodnega toka: A
- Število polov (skupaj): 1 polni odklopnik + N
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.